三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音形
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106800
VD-17ZSC14
2.7
21.50/23.50
220×364×330
(SPL)34.50/33.50
260/250
¥
40,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65106809
VD-18ZB14
5
26/29.50
261×490.50×390
(SPL)30/29
320/310
¥
45,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
65106818
VD-20ZB14
5.2
44/49
261×490.50×390
(SPL)36.50/35.50
420/400
¥
57,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください