三菱電機
天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
4.0/5.0
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
196×260.50×200
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)25/25
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
50/50
羽根径(Φmm)
85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106924
VD-08ZCC8-C
¥
18,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください