三菱電機
天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形
質量(kg)
3.3
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:20/23、弱:9.50/11
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×442×371
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:210/210、弱:125/125
羽根径(Φmm)
140
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106897
VD-15ZFFLC14
¥
52,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください