三菱電機
天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65107028
VD-10ZFVC7
1.9
強:3.30/3.30、弱:1.60/1.60
210×396×286
(SPL)強:27/27、弱:19/19
強:120/120、弱:75/75
¥
51,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65107037
VD-15ZFVC7
2.7
強:6.50/6.50、弱:2.20/2.20
218×442×330
(SPL)強:29/29、弱:19/19
強:160/160、弱:85/85
¥
54,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください