三菱電機
天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65107098
VD-13ZVY7
2.6
強:4.70/4.70、弱:2.10/2.10
221×352.50×282
(SPL)強:33/33、弱:25/25
強:120/120、弱:75/75
¥
43,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65107107
VD-15ZVY7
4.2
強:5.30/5.30、弱:2.80/2.80
219×406.50×334
(SPL)強:32.50/32.50、弱:24.50/24.50
強:160/160、弱:85/85
¥
52,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください