三菱電機
天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ
質量(kg)
3.7
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×498×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:29/29、弱:19/19
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:180/180、弱:100/100
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)160.0/160.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65107046
VD-18ZFVC7
¥
77,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください