三菱電機
天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:30.50/35.50、弱:14.50/16
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:265/260、弱:170/165
羽根径(Φmm)
180
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106906
VD-18ZFLC14-CS
4.3
220×498×380
¥
67,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65106915
VD-18ZFPC14
4.1
218×498×390
¥
61,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください