三菱電機
ダクト用換気扇 / ニ部屋用低騒音形
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
13.50/15.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
175/170
羽根径(Φmm)
140
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106827
VD-13ZFC14
3
218×442×330
(SPL)29.50/29
¥
31,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65106836
VD-13ZF14
4.2
222×479×330
(SPL)29/28.50
¥
33,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください