三菱電機
天井埋込形換気扇
(1件のレビュー)
質量(kg)
1.9
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
7.20/9.30
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
194×324.50×250
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)24.50/25.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
90/95
羽根径(Φmm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65106958
VD-10Z14
¥
23,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください