曜日別特売

電式電動ドライバー

電式電動ドライバー - LIBRA電式電動ドライバー - LIBRA電式電動ドライバー - LIBRA電式電動ドライバー - LIBRA電式電動ドライバー - LIBRA電式電動ドライバー - LIBRA電式電動ドライバー - LIBRA電式電動ドライバー - LIBRA

DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。

付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23質量(g)145電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)5~7バッテリー容量(mAh)1300内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65084479LBR-USB12DR
2,180
2,179
2,397(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする