曜日別特売

グランドライト

グランドライト - TOSTEM(LIXIL)グランドライト - TOSTEM(LIXIL)グランドライト - TOSTEM(LIXIL)グランドライト - TOSTEM(LIXIL)グランドライト - TOSTEM(LIXIL)グランドライト - TOSTEM(LIXIL)グランドライト - TOSTEM(LIXIL)グランドライト - TOSTEM(LIXIL)

小壁~建物のファサードまで、光を美しくデザインするライト。
地中に埋設してアイポイントとしての使用から、壁面を照射して光のデザインまでを楽しめる証明です。Φ75、Φ100、Φ150のとってもコンパクトな照明器具ながら、しっかりとした明るさでファサード空間を魅力的に演出します。

用途床面施工用/防浸型仕様埋込ベース付、渡り配線可/2分岐エ―ブル必要材質パネル:強化ガラス、埋込みベース:PP樹脂材質(本体)SUS304(ヘアーライン仕上げ)深さ(mm)D:145.5内容量1台
注意
※「埋込ベース」の下側には、砂利を敷くなど排水処理を施してください。

※車両などの荷重がかかる場所では使用できません。

※壁際に施工する場合、壁から灯具の中心まで約15cm(8VLK13ZZは約10cm)がおすすめです。

※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。

※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価\27/kWhにて試算しています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
径(Φmm)
消費電力(W)
電気代の目安
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651194798VLK13ZZΦ75、埋込ベース:深さ145.5灯具:751.49円/月83.6
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
651194888VLK14ZZΦ100、埋込ベース:深さ145.5灯具:100638円/月74
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
651194978VLK15ZZΦ100、埋込ベース:深さ145.5灯具:100638円/月70.3、固有:74
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
651195068VLK16ZZΦ150、埋込ベース:深さ145.5灯具:1501597円/月73.9
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
651195158VLK17ZZΦ150、埋込ベース:深さ145.5灯具:1501597円/月69.3、固有:73.9
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする