曜日別特売

ローポールライト 丸形/透過型 H400

ローポールライト 丸形/透過型 H400 - TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 丸形/透過型 H400 - TOSTEM(LIXIL)

住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。

用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):シャイングレー/鏡面材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92内容量1台
注意
※地中配管による渡り配線は、Φ10コルゲートチューブを使用してください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価\27/kWhにて試算しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651188768VLK33SC+8VLG38RV
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする