TOSTEM(LIXIL)
ローポールライト 丸形/透過型 H400
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途
埋込施工用/防沫型
仕様
色(灯具/ポール):ブラック/ブラック
材質
灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材
高さ(mm)
灯具:400
タイプ
渡り配線可/2分岐ケーブル必要
径(Φmm)
灯具:45
消費電力(W)
3
エネルギー消費効率(Lm/W)
30.7
光束(Lm)
92
内容量
1台
注意
※地中配管による渡り配線は、Φ10コルゲートチューブを使用してください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価\30/kWhにて試算しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65118910
8VLK33BK+8VLG38BK
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください