曜日別特売

ダウンライト DL-G1型 30°

ダウンライト DL-G1型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G1型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G1型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G1型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G1型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G1型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G1型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G1型 30° - TOSTEM(LIXIL)

小さくても高機能なダウンライト。
フレームや天井材の意匠になじむミニマム設計でありながら、リフレクターを搭載し高い発光効率で十分な明るさを確保しました。小さなレンズ面から照射される光はまぶしさを抑え、多灯使いでも気になりません。

用途天井下面施工用/防沫型材質パネル:アクリル材質(本体)アルミダイカスト取付板厚(mm)0.8~3.0内容量1台
注意
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。

※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価\27/kWhにて試算しています。

※本製品の取付けには、Φ33mmの下穴をあけられるホールソーが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
径(Φmm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651198208VLL23SC灯具:0.03シャイングレー渡り配線可/2分岐ケーブル必要、人感センサ段調光型対応可灯具:40灯具:22.5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
651198298VLL23AB灯具:0.03オータムブラウン渡り配線可/2分岐ケーブル必要、人感センサ段調光型対応可灯具:40灯具:22.5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
651198388VLL23JW灯具:0.03ホワイト渡り配線可/2分岐ケーブル必要、人感センサ段調光型対応可灯具:40灯具:22.5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
651198478VLL23BK灯具:0.1ブラック渡り配線可/2分岐ケーブル必要灯具:57灯具:29
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする