曜日別特売

ダウンライト DL-G2型 30°

ダウンライト DL-G2型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G2型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G2型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G2型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G2型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G2型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G2型 30° - TOSTEM(LIXIL)ダウンライト DL-G2型 30° - TOSTEM(LIXIL)

小さくても高機能なダウンライト。
フレームや天井材の意匠になじむミニマム設計でありながら、リフレクターを搭載し高い発光効率で十分な明るさを確保しました。小さなレンズ面から照射される光はまぶしさを抑え、多灯使いでも気になりません。

用途天井下面施工用/防沫型仕様取付下穴径(Φmm):50材質パネル:アクリル質量(kg)灯具:0.1材質(本体)アルミダイカストタイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:57奥行(mm)灯具:29寸法L(mm)灯具:L100.4消費電力(W)4.0(LED1個)エネルギー消費効率(Lm/W)73.8取付板厚(mm)0.8~3.0光束(Lm)295内容量1台
注意
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。

※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価\27/kWhにて試算しています。

※本製品の取付けには、Φ50mmの下穴をあけられるホールソーが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651198568VLL08SCシャイングレー
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
651198658VLL08ABオータムブラウン
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
651198748VLL08JWホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
651198908VLL08BKブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする