曜日別特売

スポットライト SP-G2型

スポットライト SP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)スポットライト SP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)スポットライト SP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)スポットライト SP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)スポットライト SP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)スポットライト SP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)スポットライト SP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)スポットライト SP-G2型 - TOSTEM(LIXIL)

使いやすさを極めたコンパクトデザイン。
門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。

用途壁面施工用/防沫型材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.6材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)116可動範囲100度/回転方向325度内容量1台
注意
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。

※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価\27/kWhにて試算しています。

※壁や柱内に配線が通せない場合、照明器具へ露出配線することができます。
全8種類を絞り込む
エネルギー消費効率(Lm/W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651193148VLL11SCシャイングレー68.5411
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
651193308VLL11ABオータムブラウン68.5411
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
651193398VLL11JWホワイト68.5411
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
651193488VLL11BKブラック68.5411
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
651193578VLL10SCシャイングレー75.7454
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
651193668VLL10ABオータムブラウン75.7454
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
651193758VLL10JWホワイト75.7454
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
651193848VLL10BKブラック75.7454
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする