曜日別特売

マリンライト MRL-M

マリンライト MRL-M - TOSTEM(LIXIL)マリンライト MRL-M - TOSTEM(LIXIL)

強く、美しい照明器具へと進化。
過酷な屋外環境に耐えるガラス製クリア電球と堅牢なアルミダイカスト×ステンレス製のフレーム。シーンに合わせて使い方を選べます。

用途床面施工用/壁面施工用/防沫型材質灯具:プレスガラス+アルミダイカスト、【ガード:SUS304オータムブラウン高さ(mm)灯具:165径(Φmm)灯具:110消費電力(W)4エネルギー消費効率(Lm/W)20光束(Lm)80内容量1台
注意
※浸水するおそれのあるところへは設置しないでください。
※天井面には取り付けできません。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※月あたりの電気料金は1日8時間点灯×30日、契約単価\32/kWhにて試算しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651201008VLL26AB
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする