曜日別特売

漁師街のぶり大根

漁師街のぶり大根 - 木の屋石巻水産漁師街のぶり大根 - 木の屋石巻水産

三陸沖で漁獲された天然ぶりと、国産の大根がごろっと入った缶詰です。
タレには寒天を加えているため、ぶりや大根によく絡みます。大根はしっかりと中まで味が染み込み、箸で切ることができるほど柔らかく煮込まれています。
ご飯のおかずにはもちろん、そのままおつまみにもおすすめです。

原材料ぶり(三陸沖)、大根、醤油、砂糖、清酒、寒天、(一部に小麦・大豆を含む)入数1缶(170g ( 固形量:110g ))栄養成分(100gあたり)エネルギー:111kcal、たんぱく質:16.8g、脂質:1.4g、炭水化物:7.9g、食塩相当量:1.2g内容量1缶(170g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65121134-
オープン
549
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする