曜日別特売

エコ・ストレッチ長袖ブルゾン

エコ・ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECHエコ・ストレッチ長袖ブルゾン - BOTTLE TECH

SS~6Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約16.6本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用
JIS帯電防止規格合格品
反射素材(両袖・背中)
右胸には野帳が入る大きめのファスナーポケット
両袖マルチポケット
左袖に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
10.1インチまでのタブレットが入る左内ポケット
袖口隠しドットボタン仕様
お腹のふくらみで前ファスナーが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるウエストサイドベンツアジャスター仕様

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)機能ストレッチ、UVカット、帯電防止グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65116067AE-8091ネイビーSS983855
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116076AE-8091ネイビーS1024157
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116085AE-8091ネイビーM1064359
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116094AE-8091ネイビーL1124660
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116110AE-8091ネイビーLL1184861
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116119AE-8091ネイビー3L1245162
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116128AE-8091ネイビー4L1345462
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116137AE-8091ネイビー5L1445761
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116146AE-8091ネイビー6L1546060
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116155AE-8091シルバーSS983855
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116164AE-8091シルバーS1024157
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116180AE-8091シルバーM1064359
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116189AE-8091シルバーL1124660
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116198AE-8091シルバーLL1184861
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116207AE-8091シルバー3L1245162
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116216AE-8091シルバー4L1345462
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116225AE-8091シルバー5L1445761
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116234AE-8091シルバー6L1546060
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116250AE-8091ブルーSS983855
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116259AE-8091ブルーS1024157
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116268AE-8091ブルーM1064359
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116277AE-8091ブルーL1124660
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116286AE-8091ブルーLL1184861
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116295AE-8091ブルー3L1245162
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116304AE-8091ブルー4L1345462
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116320AE-8091ブルー5L1445761
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116329AE-8091ブルー6L1546060
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116338AE-8091グリーンSS983855
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116347AE-8091グリーンS1024157
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116356AE-8091グリーンM1064359
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116365AE-8091グリーンL1124660
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116374AE-8091グリーンLL1184861
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116390AE-8091グリーン3L1245162
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116399AE-8091グリーン4L1345462
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116408AE-8091グリーン5L1445761
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116417AE-8091グリーン6L1546060
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116426AE-8091レッドSS983855
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116435AE-8091レッドS1024157
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116444AE-8091レッドM1064359
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116460AE-8091レッドL1124660
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116469AE-8091レッドLL1184861
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116478AE-8091レッド3L1245162
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116487AE-8091レッド4L1345462
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116496AE-8091レッド5L1445761
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
65116505AE-8091レッド6L1546060
9,400
5,780
6,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする