曜日別特売

プレゼンホルダー片面パックンA4

プレゼンホルダー片面パックンA4 - セキセイプレゼンホルダー片面パックンA4 - セキセイプレゼンホルダー片面パックンA4 - セキセイプレゼンホルダー片面パックンA4 - セキセイプレゼンホルダー片面パックンA4 - セキセイ

表紙にA4用紙がセットできるポケットがついているので、用紙をかえればオリジナル表紙になります。
背ラベルがセットされていますので裏面にタイトルを記入すれば、ファイリングにも役立ちます。背ラベル裏面は、タイトルが書き込めるデザインになっています。
表2ポケットは、一時保管用にご利用いただけ、名刺等が収納できるカードスリット加工もしています。
中袋(ポケット)は、高透明ポケットを使用していますのて、書類がくっきり映えて綺麗に仕上がります。

用途簡単にオリジナル表紙が作れる表紙ポケット付きプレゼンホルダー仕様タテ入れ12ポケット、溶着式ポケット(中台紙無し)、表紙ポケット付、内ポケット付、背見出し付材質紙:PP 0.7mm厚、ポケット:OPP 50ミクロン寸法(mm)310・235・11サイズA4-Sポケット数12内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109618PAL-2603-70ホワイト
550
499
549(税込)
3日以内出荷
65109609PAL-2603-60ブラック
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする