マウントバーステー

マウントバーステー - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー - KIJIMA(キジマ)マウントバーステー - KIJIMA(キジマ)

必須アイテムになりつつあるマウントバーシリーズにVストローム250SX用が登場!純正スクリーン対応でデバイスやホルダーなどを取り付ける際に悩まず、見やすい場所に設置することが出来ます。
サイズ:パイプ径/22.2mm・有効長/140mm・最大積載量/1.5kg
スチール製グロスブラック仕上げ

用途純正スクリーンの位置を2段階に設定可能。ノーマル位置、55mmアップの選択可能。材質スチール製グロスブラック仕上げ有効長(mm)140最大積載量(kg)1.5パイプ径(Φmm)22.2適合車種250SX 2023y-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65132745204-0690
6,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする