RENOGY JAPAN
MC4コネクター型逆流防止ダイオード
システム電圧が600V以下
Iscは15A以下
システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67
耐老化性、耐紫外線
用途
本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。
電流(A)
15
定格電圧(V)
TUV 1000 DC/UL600 DC
保護等級
Class Ⅱ
接触抵抗(mΩ)
≦5
難燃性
UL94V-0
適合コネクタ
MC4コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP67
端子径(mm)
4
動作温度範囲(℃)
-40~+85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65133244
RDIO15MC4-G1-JP
¥
1,919
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100