ソーラーパネル単結晶

ソーラーパネル単結晶 - RENOGY JAPAN

信頼性
パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使っているため、長年使用できます。
EL測定済みで、ホットスポットはありません。
バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。
耐久性
正極の出力許容誤差は(0~3%)で、強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。
屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを採用し、数十年間使用可能です。
パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。
防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。
応用性
様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。
マウントブラッケトに適用します。
オングリッド及びオフグリッドインバータに適用します。
取付け
パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けできます。
Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。

用途船舶、車、アウトドア、家庭など、幅広いシーンで活躍し、オフグリッド・アプリケーションにピッタリなアイテムです。また普段の節電対策としてのご利用だけでなく、災害時などの非常用電源への充電にも適しています。内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
最大出力(W)
開放電圧(V)
短絡電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65133190RSP200D-G3-JP1491×699×3512公称200(公称)23(Voc)公称11.05(Isc)
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
65133174RNG-175D-G2-JP1262×699×3510公称175(公称)21.6(Voc)公称10.31(Isc)
38,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【RENOGY】ソーラーパネル紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65133190RSP200D-G3-JP19827581RSP200DC-G1-JPRSP200D-G3-JP N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPAN 19827581N型高効率 ソーラーパネルRENOGY JAPAN1枚
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする