【幅87cm】【14段階リクライニング】【マット10cm】
高反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。寝返りがしやすく、質の高い睡眠をサポートします。
マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。脚の取り付け位置を考慮したコンパクト設計、跳ね上がり防止の補助脚を採用し、安全性にも配慮しています。
ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。軽々折りたたみができ、扱いやすい軽量タイプです。
厚さ約10cmのマットです。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。
背もたれは14段階リクライニング可能です。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。
キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。
組み立て不要ですぐに使用することができます。サイドグリップのみ取り付けが必要です
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 北海道地方 | 1 | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |