曜日別特売

折りたたみベッド

折りたたみベッド - アイリスオーヤマ折りたたみベッド - アイリスオーヤマ折りたたみベッド - アイリスオーヤマ折りたたみベッド - アイリスオーヤマ折りたたみベッド - アイリスオーヤマ折りたたみベッド - アイリスオーヤマ

【幅85cm】【14段階リクライニング】【マット10cm】
高反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。寝返りがしやすく、質の高い睡眠をサポートします。
厚さ約10cmのマットです。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。
背もたれは14段階リクライニング可能です。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。
キャスター付きで、移動が楽に行えます。(キャスターのうち2つにロックあり)
お客様組み立てとなります。脚部のフレームとサイドバーのみの簡単組み立てです

質量(kg)24.2ブラック高さ(mm)ベッド下:約200、マット面まで:約330種類折りたたみ寸法(cm)850×2090×330機能サイドグリップ付、キャスター付折りたたみ寸法(mm)約850×350×1085マット厚(mm)約100リクライニング14段階マットタイプ高反発最大使用者体重(kg)90マット寸法(mm)800×2000×100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65135554OTBSS-KR
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする