光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王

光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 - リンテック(LINTEC)光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 - リンテック(LINTEC)光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 - リンテック(LINTEC)光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 - リンテック(LINTEC)光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 - リンテック(LINTEC)光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 - リンテック(LINTEC)

飛翔性昆虫類が好む波長領域の光で虫を誘引し、透明粘着シートで捕虫する「光誘引式粘着シート捕虫器」です。
捕虫シートには、メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しています。
紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。
捕虫用の粘着シートをロールから繰り出し、使用後は剥離紙と貼り合わせながら巻き取る、業界初のロール巻き取り方式を採用しています。
ハンドルを回すだけでシートを連続供給でき、簡単かつ効率的な運用が可能です。
転倒防止アンカープレートと、ガラス飛散防止対策フィルム付き誘虫ランプを標準装備しています。
工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。
移動が容易なキャスター付きの装置設計や、シート交換の履歴などを記入する再剥離タイプの管理ラベル(メーカーラベル素材「リピール」使用)を同梱した捕虫シートセットなど、使い勝手にも十分配慮しています。

用途食品工場、飲食店、医療機関、介護施設、住宅、倉庫、物流施設、農園、畜舎など、害虫対策が必要な場所に。付属品40W蛍光ランプ×1本、捕虫用粘着シート×2巻長さ(mm)捕虫シート:15000幅(mm)捕虫シート:210消費電力(W)40誘虫ランプ電力:40W、寿命:約5000時間(24時間点灯で約7か月)、加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き本体寸法(mm)奥行370本体高さ(mm)1756本体幅(mm)430内容量1式
注意
※捕虫シート1巻でおよそ、約5ヶ月の使用分となります。誘虫ランプの寿命は約5,000時間で、24時間点灯で約7ヶ月分となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651439706300054076
オープン
310,000
341,000(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする