曜日別特売

「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」用誘虫ランプ 2本セット

「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」用誘虫ランプ 2本セット - リンテック(LINTEC)「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」用誘虫ランプ 2本セット - リンテック(LINTEC)「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」用誘虫ランプ 2本セット - リンテック(LINTEC)

メーカー製品である「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用誘虫ランプです。
ガラス飛散防止対策フィルムが付いているので、工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。
ランプ寿命は約5,000時間、24時間点灯で稼働させても約7か月も機能するので、とても長持ちする製品となっています。

用途「光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王」の交換用誘虫ランプに。質量(kg)0.4(1本あたり)電力(W)40加工ガラス飛散防止対策フィルム付き寿命約5,000時間(24時間点灯で約7か月)入数2本内容量1式(2本)
注意
※誘虫ランプの寿命は約5,000時間で、24時間点灯で約7ヶ月分となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651439886300054078
オープン
17,900
19,690(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする