曜日別特売

紙パック式掃除機 コード付き キャニスター

紙パック式掃除機 コード付き キャニスター - Panasonic(パナソニック)

軽くて強力パワー、コンパクトな紙パック式キャニスター掃除機。軽量&ハイパワークリーナー。エアダストキャッチャーでハウスダストまでキレイに。
すき間ノズルで細かなところもしっかりお掃除。紙パック式でお手入れ簡単。

用途クリーナー、掃除機として。事務所や倉庫のお掃除に。紙パック式 コード付き キャニスター質量(kg)2.7コード長さ(m)5集塵容量(L)1.3寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.2×34.8×19.4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
吸込仕事率(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65144024MC-PJ23G-C2WAYノズル、紙パックAMC-S5(1枚)ベージュ580~60
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
65144040MC-PJ23A-Hすき間用ノズル、紙パックAMC-S5(1枚)グレー560~60
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする