用途YRM-35B用の受金具。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ質量(kg)0.27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×25×89内容量1個