Φ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED (Ir-LED)

Φ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED (Ir-LED) - OPTO SUPPLYΦ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED (Ir-LED) - OPTO SUPPLYΦ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED (Ir-LED) - OPTO SUPPLY

[砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに最適です。波長(WD)は940nmです。
不可視光線

仕様順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明波長(nm)(WP)940nm(typ. @IF=100mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=100mA)入数20放射束(mW)60(typ. @IF=100mA)内容量1袋(20個)
注意
※詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65150096OSI5CA5111Y-20P
オープン
1,688
1,857(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする