ゼノア
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハウジング
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 ハウジング
用途
部品の交換に
適合品番
BBC250PW
関連部品
【部品グループ】ハウジング
内容量
1個
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
展開図部品No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65145860
579006208
デカール
10
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65145869
577996601
プッシュボタン
9
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65145878
577007604
ハウジング
2
¥
6,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65145887
577013003
ハウジング
7
¥
7,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65145896
577022201
クランプ
3
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65145905
585480001
スプリング
8
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65145914
588919802
スキッドプレート
6
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65145930
590182901
カバー
1
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65145939
590464801
カバー
11
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65145948
590464901
カバー
5
¥
2,170
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください