ゼノア
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ
ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 チューブ
用途
部品の交換に
適合品番
BBC250PW
関連部品
【部品グループ】チューブ
内容量
1個
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
展開図部品No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65145808
577061403
チューブ
1
¥
9,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65145817
592997503
デカール
3
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65145826
590006201
ハンガー
2
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65145835
577169801
スクリュー
5
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください