Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ

Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ - 共立電子産業Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ - 共立電子産業Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ - 共立電子産業Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ - 共立電子産業

Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!
端子台手前に+、-の刻印あり
ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm
端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン

端子台ネジ止め式 / 2ピンジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5内容量1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65150026T9-J-N
オープン
189
208(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする