曜日別特売

ビルトインコンロ デリシアシリーズ

ビルトインコンロ デリシアシリーズ - リンナイ

水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属

用途都市ガス用付属品ココットプレート電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)口数3口バーナー火口Wワイド火力バーナー内容量1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65151234RHS31W30E13RASTW/13A25.560596×539×269
319,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65151259RHS31W30E14RASTW/13A25.560596×539×269
319,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65151338RHS71W30E13RASTW/13A2775596×541×269
324,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65151356RHS71W30E14RASTW/13A2775596×541×269
324,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
65151277RHS31W30E15RASTW/13A25.560596×539×269
313,000
取扱い終了
返品不可
65151374RHS71W30E15RASTW/13A2775596×541×269
319,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65151234RHS31W30E13RASTW/13A59086715RHS31W39M13RSTW/13ARHS31W30E13RASTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 59086715ビルトインコンロ デリシアシリーズリンナイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65151259RHS31W30E14RASTW/13A59086740RHS31W39M14RSTW/13ARHS31W30E14RASTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 59086740ビルトインコンロ デリシアシリーズリンナイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65151338RHS71W30E13RASTW/13A59086661RHS72W39M13RSTW/13ARHS71W30E13RASTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 59086661ビルトインコンロ デリシアシリーズリンナイ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65151356RHS71W30E14RASTW/13A59086679RHS72W39M14RSTW/13ARHS71W30E14RASTW/13A ビルトインコンロ デリシアシリーズ リンナイ 59086679ビルトインコンロ デリシアシリーズリンナイ1台
209,800
税込230,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする