曜日別特売

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN-

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN- - SMC

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。

ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様内容量1個
関連資料:カタログ(0.79MB)取扱説明書:取扱説明書(5.29MB)
5472件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
材質(ローラー部)
ショックアブソーバの種類
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67888180RS2H80TN-40DL-D-XC102複動形樹脂標準なし(磁石内蔵)
80,800
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888189RS2H80TN-40DL-D-M9NV-XC102複動形樹脂標準あり
87,290
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888198RS2H80TN-40DL-D-M9NVS-XC102複動形樹脂標準あり
84,040
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888207RS2H80TN-40DL-D-M9N-XC102複動形樹脂標準あり
86,630
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888216RS2H80TN-40DL-D-M9NS-XC102複動形樹脂標準あり
83,710
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888225RS2H80TN-40DL-D-M9PV-XC102複動形樹脂標準あり
87,290
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888234RS2H80TN-40DL-D-M9PVS-XC102複動形樹脂標準あり
84,040
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888250RS2H80TN-40DL-D-M9P-XC102複動形樹脂標準あり
86,630
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888259RS2H80TN-40DL-D-M9PS-XC102複動形樹脂標準あり
83,710
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888268RS2H80TN-40DL-D-M9BV-XC102複動形樹脂標準あり
87,290
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888277RS2H80TN-40DL-D-M9BVS-XC102複動形樹脂標準あり
84,040
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888286RS2H80TN-40DL-D-M9B-XC102複動形樹脂標準あり
86,410
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888295RS2H80TN-40DL-D-M9BS-XC102複動形樹脂標準あり
83,600
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888304RS2H80TN-40DL-D-M9NWV-XC102複動形樹脂標準あり
87,620
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888320RS2H80TN-40DL-D-M9NWVS-XC102複動形樹脂標準あり
84,210
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888329RS2H80TN-40DL-D-M9NW-XC102複動形樹脂標準あり
86,960
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888338RS2H80TN-40DL-D-M9NWS-XC102複動形樹脂標準あり
83,880
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888347RS2H80TN-40DL-D-M9PWV-XC102複動形樹脂標準あり
87,620
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888356RS2H80TN-40DL-D-M9PWVS-XC102複動形樹脂標準あり
84,210
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888365RS2H80TN-40DL-D-M9PW-XC102複動形樹脂標準あり
86,960
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888374RS2H80TN-40DL-D-M9PWS-XC102複動形樹脂標準あり
83,880
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888390RS2H80TN-40DL-D-M9BWV-XC102複動形樹脂標準あり
87,620
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888399RS2H80TN-40DL-D-M9BWVS-XC102複動形樹脂標準あり
84,210
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888408RS2H80TN-40DL-D-M9BW-XC102複動形樹脂標準あり
86,960
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888417RS2H80TN-40DL-D-M9BWS-XC102複動形樹脂標準あり
83,880
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888426RS2H80TN-40DL-D-P3DWA-XC102複動形樹脂標準あり
92,020
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888435RS2H80TN-40DL-D-P3DWAS-XC102複動形樹脂標準あり
86,410
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888444RS2H80TN-40DL-D-A96V-XC102複動形樹脂標準あり
85,090
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888460RS2H80TN-40DL-D-A96VS-XC102複動形樹脂標準あり
82,940
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888469RS2H80TN-40DL-D-A96-XC102複動形樹脂標準あり
84,430
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888478RS2H80TN-40DL-D-A96S-XC102複動形樹脂標準あり
82,610
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888487RS2H80TN-40DL-D-A93V-XC102複動形樹脂標準あり
84,870
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888496RS2H80TN-40DL-D-A93VS-XC102複動形樹脂標準あり
82,830
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888505RS2H80TN-40DL-D-A93-XC102複動形樹脂標準あり
84,210
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888514RS2H80TN-40DL-D-A93S-XC102複動形樹脂標準あり
82,500
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888530RS2H80TN-40DL-D-A90V-XC102複動形樹脂標準あり
83,550
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888539RS2H80TN-40DL-D-A90VS-XC102複動形樹脂標準あり
82,170
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888548RS2H80TN-40DL-D-A90-XC102複動形樹脂標準あり
82,890
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888557RS2H80TN-40DL-D-A90S-XC102複動形樹脂標準あり
81,840
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888566RS2H80TN-40DL-DY-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバなし(磁石内蔵)
82,450
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888575RS2H80TN-40DL-DY-M9NV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
88,940
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888584RS2H80TN-40DL-DY-M9NVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
85,690
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888600RS2H80TN-40DL-DY-M9N-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
88,280
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888609RS2H80TN-40DL-DY-M9NS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
85,360
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888618RS2H80TN-40DL-DY-M9PV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
88,940
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888627RS2H80TN-40DL-DY-M9PVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
85,690
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888636RS2H80TN-40DL-DY-M9P-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
88,280
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888645RS2H80TN-40DL-DY-M9PS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
85,360
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888654RS2H80TN-40DL-DY-M9BV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
88,940
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67888670RS2H80TN-40DL-DY-M9BVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
85,690
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする