ハイパスフィルター CATV流合雑音防止用 【2K・4K・8K対応】

ハイパスフィルター CATV流合雑音防止用 【2K・4K・8K対応】 - DXアンテナ

CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。5~55MHzの上り信号帯域をカットすることで、住宅等の設備からの雑音流出を防止することで幹線上り帯域の伝送を安定化させるものです。
CATVシステムにおいて5~55MHzの上り帯域の流合雑音を防止するためのハイパスフィルターです。双方向系統以外の系統に挿入し、宅内・施設内からの雑音が系統内へ逆流しないように使用します。

寸法(mm)【HEX】12×40周波数帯域(MHz)5~55(阻止)、70~3224(通過)インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)3.0以下(3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65165225HPF70CS
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする