新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる2分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。
全端子間通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)