DXアンテナ
F形接栓(5C用) 10台入り 10個入りセット 【2K・4K・8K対応】
4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様
F型接栓
セット内容
リング付、10個セット
周波数帯域(MHz)
DC~3224(2K4K8K放送対応)
保証期間
1年
適合ケーブル
5C相当
インピーダンス(Ω)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65165706
F-5(10)
¥
3,860
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください