曜日別特売

給電機能付IPカメラアダプター(親機)

給電機能付IPカメラアダプター(親機) - DXアンテナ給電機能付IPカメラアダプター(親機) - DXアンテナ

PoE対応の同軸LANアダプター。現在の配線を活かしたままアナログカメラからIPカメラへのバージョンアップができる!離れたエリア・広い場所へのカメラ設置に便利!
PoE対応の同軸LANアダプターの親機です。
メインアプリケーションはIPカメラです。
電源供給は最大34.2Wまで。
通信距離は最大2,100mまで。

仕様【セキュリティAES】128bit暗号化、【基本接続構成】基本はマスター(親機)に対しターミナル(子機)1台種別【親機/子機】マスター(親機)質量(g)110 ※専用ACアダプタを除くポート数1ポート消費電力(W)最大47(同軸給電あり/PoE給電あり)、最大7(同軸給電あり/PoE給電なし)、最大3.3(同軸給電なし) ※同軸給電のためマスター(親機)から見たターミナル(子機)を含んだ消費電力寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×110×27※突起部を除く電源電圧(V)専用ACアダプタ 入力AC100(50/60Hz)出力DC57/1.14A(電源コードを含むコード長約3.6m) ※ターミナル〈子機〉用ACアダプタは別売となります。型番:XPEP001(電源コード付)機能【登録機能】自動通信方式【通信モード】IEEE802.3準拠(10Base-T・100Base-TX)・MDI/MDI-X クロス/ストレート自動認識周波数帯域(MHz)2~28端子数1端子通信速度240Mbps(理論最大速度)、実効最大95Mbps(UDP)/70Mbps(TCP)最大接続台数【IPカメラ推奨】4台(高画質設定で1台あたり約14Mbps相当)、10台(低画質設定で1台あたり約5Mbps相当)、メーカーによって異なる場合があります。実際の速度レートはお使いの機器のメーカーにお問い合わせください伝送距離(m)PoC給電ON時:500※PoC給電OFF時:2000※S-5C-FB使用時 ※ターミナル(子機)にオプションのACアダプタ(別売)接続時変調方式Wavelet OFDM供給電圧(V)DC57(LINE端子より給電)ON/OFF可※同軸VSWR2.5MHz以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65165627EOCP10M1
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする