LED電球7.1WX1スポット電球色

LED電球7.1WX1スポット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球7.1WX1スポット電球色 - Panasonic(パナソニック)
仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※調光操作不可
※照射面近接限度10cm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65167910LGS1005LK
32,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする