シーリングライト8畳用調色

シーリングライト8畳用調色 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用調色 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用調色 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用調色 - Panasonic(パナソニック)
取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)32色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数~8畳調色の可否内容量1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65167885LGC311663950
41,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167894LGC312344000
48,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする