曜日別特売

LED電球4.3WX1シーリングライト

LED電球4.3WX1シーリングライト - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリングライト - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリングライト - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1シーリングライト - Panasonic(パナソニック)
取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)5.1色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)185明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166239LGWC56020BU
55,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
65166248LGWC56020YU
55,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする