Panasonic(パナソニック)
LED電球4.3WX1シーリング電球色
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光源色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光操作不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65166266
LGB58008F
天井直付型・壁直付型
343
器具:(目安)40形電球相当
¥
22,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166275
LGB58077F
天井直付型
312
器具:(目安)40形電球相当
¥
26,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65166257
LGB58000F
天井直付型
347
器具:(目安)照射面中心60形電球相当
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください