Panasonic(パナソニック)
シーリングライト12畳用調色
取付方式
天井直付型・カチットF
電圧(V)
100
消費電力(W)
41.3
色温度(K)
2700~6500
光源色
昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
適用畳数
~12畳
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65167937
LGC51166
5050
¥
49,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167946
LGC51234
5100
¥
60,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください