曜日別特売

シーリングライト8畳用調色

シーリングライト8畳用調色 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト8畳用調色 - Panasonic(パナソニック)
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)30.9色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)3500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数~8畳調色の可否内容量1台
注意
※ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166126LGC31184
72,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする