曜日別特売

LED電球4.3WX1ペンダント温白色

LED電球4.3WX1ペンダント温白色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色 - Panasonic(パナソニック)
取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166817LGB15459K252
41,500
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65166826LGB15463K232
37,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166835LGB15465K348
21,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166844LGB15467K262
21,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168156LGB15453K431
31,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168165LGB15456K424
38,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
65168174LGB15481K430
69,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168190LGB15483K370
69,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする