曜日別特売

LED電球3.4WX1ペンダント電球色

LED電球3.4WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球3.4WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)
仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166230LGB15076Z
33,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする