Panasonic(パナソニック)
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※引掛シーリングには取り付け不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65167124
LSEB3240K
338
器具:(目安)40形電球相当
¥
23,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167140
LSEB3246K
348
器具:(目安)40形電球相当
¥
22,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167149
LSEB3247K
262
器具:(目安)40形電球相当
¥
22,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168540
LSEB3245K
431
器具(目安):40形電球相当
¥
32,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください