LED電球4.3WX1ペンダント電球色

LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付方式
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166896LGB15008U直付タイプ器具:338器具:(目安)40形電球相当
22,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166905LGB15010U直付タイプ338器具:(目安)40形電球相当
25,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166914LGB15050F直付タイプ360器具:(目安)60形電球相当
24,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166930LGB15077F引掛シーリング方式330器具:(目安)40形電球相当
36,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
65166939LGB15078F引掛シーリング方式321器具:(目安)40形電球相当
36,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
65166948LGB15447K直付タイプ230器具:(目安)40形電球相当
28,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166957LGB15458K直付タイプ252器具:(目安)40形電球相当
41,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166966LGB15462K直付タイプ232器具:(目安)40形電球相当
37,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166975LGB15464K直付タイプ348器具:(目安)40形電球相当
21,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166984LGB15466K直付タイプ262器具:(目安)40形電球相当
21,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167097LSEB3103U直付タイプ338器具:(目安)40形電球相当
22,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167106LSEB3146K直付タイプ348器具:(目安)40形電球相当
21,200
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167115LSEB3147K直付タイプ262器具:(目安)40形電球相当
21,200
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168235LGB15003F直付タイプ器具:400器具:(目安)40形電球相当
21,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168244LGB15021AF直付タイプ422器具:(目安)40形電球相当
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168260LGB15024F直付タイプ378器具:(目安)40形電球相当
25,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168269LGB15052U直付タイプ370器具:(目安)40形電球相当
35,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168278LGB15059F引掛シーリング方式409器具:(目安)40形電球相当
12,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168287LGB15085F直付タイプ391器具:(目安)40形電球相当
34,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168305LGB15156直付タイプ408器具:(目安)40形電球相当
33,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
65168330LGB15334F直付タイプ391器具:(目安)40形電球相当
28,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168339LGB15367Z直付タイプ427器具:(目安)40形電球相当
36,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168348LGB15446K直付タイプ410器具:(目安)40形電球相当
25,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168357LGB15452K直付タイプ431器具:(目安)40形電球相当
31,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168366LGB15455K直付タイプ424器具:(目安)40形電球相当
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168375LGB15480K直付タイプ430器具:(目安)40形電球相当
69,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168384LGB15482K直付タイプ370器具:(目安)40形電球相当
69,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168524LSEB3145K直付タイプ431器具:(目安)40形電球相当
31,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168296LGB15155直付タイプ413器具:(目安)40形電球相当
29,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
65168314LGB15333F直付タイプ391器具:(目安)40形電球相当
28,200
13,980
15,378(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする