LEDシャンデリア60形X6電球色

LEDシャンデリア60形X6電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X6電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X6電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X6電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X6電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X6電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X6電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDシャンデリア60形X6電球色 - Panasonic(パナソニック)
取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)27.6明るさ器具:(目安)60形電球6灯相当RoHS指令(10物質対応)対応灯数6グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可適用畳数~6畳内容量1台
注意
※調光操作不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65167840LGB19628BKCE12700電球色2735
104,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
65167849LGB19628WKCE12700電球色2735
104,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
65167858LGB19629BKCE13500温白色2790
104,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
65167867LGB19629WKCE13500温白色2790
104,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする